Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6MBC4N-316 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF7GQD 20YY66

PARKER 6MBC4N-316 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GQD Modell: 6MBC4N-316Kereszthivatkozás: 20YY66
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
€68.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi válaszfal csatlakozó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás6600 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 6-6 FH2BZ-B válaszfal csatlakozó sárgaréz CPI x M 3/8 hüvelyk | AF7GVF 20YZ63 6-6 FH2BZ-BSárgarézSárgarézCPI (TM) x MNPT2300 psi3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€10.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6MBC4N-316 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk
€68.46 /Mértékegység