Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 FH2BZ-B válaszfal csatlakozó sárgaréz CPI x M 3/8 hüvelyk | AF7GVF 20YZ63

PARKER 6-6 FH2BZ-B válaszfal csatlakozó sárgaréz CPI x M 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GVF Modell: 6-6 FH2BZ-BKereszthivatkozás: 20YZ63
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
€10.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi válaszfal csatlakozó
AlapanyagSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaCPI (TM) x MNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás2300 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 6MBC4N-316 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF7GQD 20YY66 6MBC4N-316Rozsdamentes acélRozsdamentes acélA-LOK (R) x MNPT6600 psi1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€68.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 FH2BZ-B válaszfal csatlakozó sárgaréz CPI x M 3/8 hüvelyk
€10.67 /Mértékegység