Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 66C-8-8 csatlakozó, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YLR 2P234

PARKER 66C-8-8 csatlakozó, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2YLR Modell: 66C-8-8Kereszthivatkozás: 2P234
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
€173.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaTömörítés x FNPT
Max. Üzemi nyomás200 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás200 psi
Min. Működési hőmérséklet-54 ° C
Anya anyagaSárgaréz
Csőméret1 / 2 "
AlakConnector
Hüvely anyagaSárgaréz, Acetal
StílusCső a női csőhöz
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Menet típusaNPTF
Cső kívül Dia.1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Működési hőmérsékletAlapanyagtest anyagaCsőméretAlakStílusTemp. HatótávolságCső kívül Dia.Pkg. Menny.Ár
PARKER 60C-12 hüvely, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F3 / 4 "10€30.12
PARKER 60C-2 hüvely, 1/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F1 / 8 "10€7.77
PARKER 60C-3 hüvely, 3/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F3 / 16 "10€7.16
PARKER 60C-5 hüvely, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F5 / 16 "10€9.26
PARKER 60PT-10 hüvely, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 ° CMűanyagAcetál-UjjCső-65 foktól 250 fokig F5 / 8 "10€13.16
PARKER 60PT-4 hüvely, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 ° CMűanyagAcetál-UjjCső-65 foktól 250 fokig F1 / 4 "10€7.64
PARKER 60PT-5 hüvely, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 ° CMűanyagAcetál-UjjCső-65 foktól 250 fokig F5 / 16 "10€11.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 66C-8-8 csatlakozó, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€173.95 /csomag