Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6604 40 00 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8ENA 4JME8

PARKER 6604 40 00 Csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő

Raktáron
Tétel: AD8ENA Modell: 6604 40 00Kereszthivatkozás: 4JME8
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
€255.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
színekFekete
A csövekhez OD 140mm
AnyagPoliamid üvegszállal
Max. Üzemi nyomás232 Psi
Max. Működési hőmérséklet60 ° C
Min. Működési hőmérséklet-20 ° C
Cső átmérő1-1 / 2 "
AlakEgyenlő póló
típusEgyenlő póló
Vákuumnyomás29.6 hüvelyk-Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400090
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellCső átmérőMéret beszereléseBemeneti méretAlaktípusAnyagKimeneti méretTeljes magasságÁr
PARKER 6602 40 00 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8EMZ 4JME7 +6602 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--90 fokos könyök90 fokos könyökPoliamid üvegszállal--€221.08
PARKER 6606 40 00 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8ENB 4JME9 +6606 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Union csatlakozóUnion csatlakozóPoliamid üvegszállal--€170.63
PARKER 6612 40 00 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8ENC 4JMF1 +6612 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--45 fokos könyök45 fokos könyökPoliamid üvegszállal--€159.57
PARKER 6625 40 00 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8END 4JMF2 +6625 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Légtelenített végzáróZáró sapkaPoliamid üvegszállal--€143.00
PARKER 6605 40 35 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8ENE 4JMF3 +6605 40 35 XNUMX1-1 / 2 "1"-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€332.87
PARKER 6605 40 50 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8ENF 4JMF4 +6605 40 50 XNUMX1-1 / 2 "1.5 "-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€220.09
PARKER 6605 40 44 csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő | AD8HUN 4JMF5 +6605 40 44 XNUMX1-1 / 2 "2"-Férfi NPT csatlakozóMenetes adapterPoliamid üvegszállal--€509.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6604 40 00 Csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőátmérő
€255.69 /Mértékegység