Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6601-12-12 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMQ 31A822

PARKER 6601-12-12 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes NPTF, csere, acél

Raktáron
Tétel: AC4XMQ Modell: 6601-12-12Kereszthivatkozás: 31A822

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€155.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség28 Gal / perc
Hossz3 23 / 64 "
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás4000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás4000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6601-12-12
Csőméret NPT3 / 4 "
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret3 / 4-14 "
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezéspoppet
Szelep típusapoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481200050
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKapcsolat típusaÁramlási sebességTételMax. NyomásParker csereTömítés anyagaMenetméretÁr
PARKER H6-63 hidraulikus csatlakozó dugó 3/4 hüvelyk | AC4XQT 31A893 H6-63Csatlakozó férfi feleFNPT28 gpmHidraulikus csatlakozótest2500 psiH6-63Buna-N3 / 4 "-14€59.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6601-12-12 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes NPTF, csere, acél
€155.70 /Mértékegység