Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 63PT-5-40 Sárgaréz tömörítés 5/16 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB3TTJ 1VDC6

PARKER 63PT-5-40 betét sárgaréz kompressziós 5/16 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3TTJ Modell: 63PT-5-40Kereszthivatkozás: 1VDC6
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
€22.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbetétlap
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás75-400 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 63PT-2-23 Sárgaréz tömörítés 1/8 hüvelyk - 10 darabos csomag AB3TTH 1VDC1 63PT-2-2375-400 psi-65 foktól 250 fokig F1 / 8 "10€15.19
PARKER 63PT-5-62 Sárgaréz tömörítés 5/16 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB3TTK 1VDC7 63PT-5-6275-400 psi-65 foktól 250 fokig F5 / 16 "10€13.81
PARKER 63PT-2-16 Sárgaréz tömörítés 1/8 hüvelyk x 1/64 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB3WVX 1VPC4 63PT-2-16150 psi0 fok és 150 fok F között1 / 8 "x 1 / 64"10€9.92
PARKER 63PT-3-25 Sárgaréz tömörítés 3/16 hüvelyk x 1/64 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB3WVY 1VPC6 63PT-3-25150 psi0 fok és 150 fok F között3 / 16 "x 1 / 40"10€11.07
PARKER 63PT-3-40 Sárgaréz tömörítés 3/16 hüvelyk x 3/64 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB3WVZ 1VPC7 63PT-3-40150 psi0 fok és 150 fok F között3 / 16 "x 3 / 64"10€9.74
PARKER 63PT-10-62 Sárgaréz tömörítés 5 / 8in - 10 darabos csomag AC2YKU 2P210 63PT-10-62150 psi-65 foktól 250 fokig F5 / 8 "10€19.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 63PT-5-40 betét sárgaréz kompressziós 5/16 hüvelykes - 10 db-os csomag
€22.06 /csomag