Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6 PH-S hatlapfejű dugó szénacél 3/8 hüvelykes Mnpt | AA9HVZ 1DGT9

PARKER 6 PH-S hatlapfejű dugó szénacél, 3/8 hüvelykes, össz

Raktáron
Tétel: AA9HVZ Modell: 6 PH-SKereszthivatkozás: 1DGT9
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
€17.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás7600 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2 PH-S hatlapfejű dugó szénacél 1/8 hüvelykes Mnpt | AA9HVX 1DGT7 2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€12.34
PARKER 4 PH-S hatlapfejű dugó szénacél 1/4 hüvelykes Mnpt | AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€12.87
PARKER 8 PH-S hatlapfejű dugó szénacél 1/2 hüvelykes Mnpt | AA9HWA 1DGU1 8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€19.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6 PH-S hatlapfejű dugó szénacél, 3/8 hüvelykes, össz
€17.24 /Mértékegység