Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8 PH-S hatlapfejű dugó szénacél 1/2 hüvelykes Mnpt | AA9HWA 1DGU1

PARKER 8 PH-S hatlapfejű dugó szénacél, 1/2 hüvelykes, össz

Raktáron
Tétel: AA9HWA Modell: 8 PH-SKereszthivatkozás: 1DGU1
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
€19.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás7000 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folyadék-, olaj- és gázáram-vezetékekhez használható műszercsőszerelvény, amely még zord munkakörülmények között is képes fenntartani a pozitív elzárási állapotot
    • Szén-acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a hőmérsékletnek és a nyomásnak akár 800 ° F-ig, illetve 7000 PSI-ig
    • Betartja az ANSI B31.1, B31.3 és B1.201 szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2 PH-S hatlapfejű dugó szénacél 1/8 hüvelykes Mnpt | AA9HVX 1DGT7 2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€12.34
PARKER 4 PH-S hatlapfejű dugó szénacél 1/4 hüvelykes Mnpt | AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€12.87
PARKER 6 PH-S hatlapfejű dugó szénacél 3/8 hüvelykes Mnpt | AA9HVZ 1DGT9 6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€17.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8 PH-S hatlapfejű dugó szénacél, 1/2 hüvelykes, össz
€19.25 /Mértékegység