Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6 F65OL-S Forgócsatlakozó cinkacél Sae 3/8in | AB4DTJ 1XCP1

PARKER 6 F65OL-S Forgócsatlakozó cinkacél Sae 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4DTJ Modell: 6 F65OL-SKereszthivatkozás: 1XCP1
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
€39.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes menetű forgatható csatlakozó
AlapanyagFém
test anyagaHorganyzott acél
Kapcsolat típusaNő ORFS x SAE-ORB Férfi
Max. Nyomás9200 psi
Temp. Hatótávolság-30-250 F fok
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307199040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 F65OL-S egyenes menetes forgócsatlakozó, 9200 psi max. Nyomás, 1/4 hüvelykes csőméret | AB4DTH 1XCN9 4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "€37.44
PARKER 8 F65OL-S Forgócsatlakozó cinkacél Sae 1/2in | AB4DTK 1XCP2 8 F65OL-S9200 psi1 / 2 "€51.41
PARKER 12 F65OL-S Swivel Connect Cink Steel Sae 3/4in | AB4DTL 1XCP3 12 F65OL-S6000 psi3 / 4 "€84.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6 F65OL-S Forgócsatlakozó cinkacél Sae 3/8 hüvelyk
€39.43 /Mértékegység