Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12 F65OL-S Swivel Connect Cink Steel Sae 3/4in | AB4DTL 1XCP3

PARKER 12 F65OL-S Forgócsatlakozó cinkacél Sae 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4DTL Modell: 12 F65OL-SKereszthivatkozás: 1XCP3
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
€84.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes menetű forgatható csatlakozó
AlapanyagFém
test anyagaHorganyzott acél
Kapcsolat típusaNő ORFS x SAE-ORB Férfi
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-30-250 F fok
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307199040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 F65OL-S egyenes menetes forgócsatlakozó, 9200 psi max. Nyomás, 1/4 hüvelykes csőméret | AB4DTH 1XCN9 4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "€37.44
PARKER 6 F65OL-S Forgócsatlakozó cinkacél Sae 3/8in | AB4DTJ 1XCP1 6 F65OL-S9200 psi3 / 8 "€39.43
PARKER 8 F65OL-S Forgócsatlakozó cinkacél Sae 1/2in | AB4DTK 1XCP2 8 F65OL-S9200 psi1 / 2 "€51.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12 F65OL-S Forgócsatlakozó cinkacél Sae 3/4 hüvelyk
€84.92 /Mértékegység