Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 ZHBA-SS egyenes könyök rozsdamentes acél CPI x SAE egyenes 3/8 hüvelyk | AF7GVH 20YZ65

PARKER 6-6 ZHBA-SS egyenes könyök rozsdamentes acél CPI x SAE egyenes 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7GVH Modell: 6-6 ZHBA-SSKereszthivatkozás: 20YZ65

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€68.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes szál könyök
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaCPI (TM) x SAE egyenes szál
Hex méret5 / 8 "
Max. Nyomás6600 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER 4-4 ZHBA-SS egyenes könyök rozsdamentes acél CPI x SAE egyenes 1/4 hüvelyk | AF7GUN 20YZ47 4-4 ZHBA-SS1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€56.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 ZHBA-SS egyenes könyök rozsdamentes acél CPI x SAE egyenes 3/8 hüvelykes
€68.67 /Mértékegység