Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 SVE-SS utcai könyök 45 fokos Ss AE6QRC 5UNJ3

PARKER 6-6 SVE-SS Utcai könyök 45 Degree Ss

Raktáron
Tétel: AE6QRC Modell: 6-6 SVE-SSKereszthivatkozás: 5UNJ3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€191.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás5000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2-2 SVE-SS utcai könyök 45 fokos rozsdamentes acél Npt M / f | AE6QRA 5UNJ1 2-2 SVE-SS9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€101.63
PARKER 4-4 SVE-SS utcai könyök 45 fokos rozsdamentes acél Npt | AE6QRB 5UNJ2 4-4 SVE-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€122.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 SVE-SS Utcai könyök 45 Degree Ss
€191.88 /Mértékegység