ENERPAC PAMG1405N léghidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 230 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AD6MQW 46C552

ENERPAC PAMG1405N léghidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 230 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj

Raktáron
Tétel: AD6MQW Típus: PAMG1405NKereszthivatkozás: 46C552

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,488.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
Henger kompatibilitásKettős színészi
A méret15.6 "
B mérete7.92 "
C. mérete10.5 "
D dimenzió9.04 "
E méret4"
F méret1.42 "
H méret5.19 "
J dimenzió6"
L méret3.28 "
M méret15.94 "
Max. Áramlás névleges nyomáson10 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
ÁramforrásLevegő
Szivattyú vezérlésLógos
Tartály kapacitása127 cu. ban ben.
Felhasználható olajkapacitás127 cu. ban ben.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 3-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.13
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (60 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (125)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ENERPAC PAMG1402N szivattyú, 4 utas kézi szeleppel, 2L | CM9KPP PAMG1402N€3,604.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PAMG1405N léghidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 230 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj
€3,488.65 /Mértékegység