Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6-6 FT-B női póló sárgaréz 3/8 hüvelykes Fnpt | AA9HTZ 1DGK7

PARKER 6-6-6 FT-B női póló sárgaréz 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HTZ Modell: 6-6-6 FT-BKereszthivatkozás: 1DGK7
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
€127.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret7 / 8 "
Hossz1.02 "
Max. Nyomás2700 psi
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4-4 FT-B női póló sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt | AA9HTY 1DGK6 4-4-4 FT-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€77.65
PARKER 8-8-8 FT-B női póló sárgaréz 1/2 hüvelykes Fnpt | AA9HUA 1DGK8 8-8-8 FT-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€143.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6-6 FT-B női póló sárgaréz 3/8 hüvelykes Fnpt
€127.47 /Mértékegység