Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4-4 FT-B női póló sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt | AA9HTY 1DGK6

PARKER 4-4-4 FT-B női póló sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HTY Modell: 4-4-4 FT-BKereszthivatkozás: 1DGK6
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
€70.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret3 / 4 "
Hossz0.88 "
Max. Nyomás3000 psi
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6-6-6 FT-B női póló sárgaréz 3/8 hüvelykes Fnpt | AA9HTZ 1DGK7 6-6-6 FT-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€115.06
PARKER 8-8-8 FT-B női póló sárgaréz 1/2 hüvelykes Fnpt | AA9HUA 1DGK8 8-8-8 FT-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€140.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4-4 FT-B női póló sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt
€70.58 /Mértékegység