Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4RU1-316 Reducing Union rozsdamentes acél A-lok 1/4 hüvelyk x 1/16 hüvelyk | AF7GNW 20YY35

PARKER 4RU1-316 Reducing Union rozsdamentes acél A-lok 1/4 hüvelyk x 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GNW Modell: 4RU1-316Kereszthivatkozás: 20YY35
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
€86.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz Unió csökkentése
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 4 "x 1 / 16"
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás10,300 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "x 1 / 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
PARKER 12RU8-316-GR Reducing Union 316 Rozsdamentes acél Alok 3/4 x 1/2in | AC2JBH 2KKY6 / 12RU8-316 12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"Fém316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 foktól 1200 fokig F€170.72
PARKER 6RU4-316-GR Reducing Union 316 Rozsdamentes acél Alok 3/8 x 1/4in | AC2JBJ 2KKY7 / 6RU4-316 6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"Fém316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 foktól 1200 fokig F€73.75
PARKER 8RU4-316-GR Reducing Union 316 Rozsdamentes acél Alok x Alok 1/2 x 1/4in | AC2JBK 2KKY8 / 8RU4-316 8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"Fém316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 foktól 1200 fokig F€106.56
PARKER 8RU6-316-GR Reducing Union 316 Rozsdamentes acél Alok 1/2 x 3/8in | AC2JBL 2KKY9 / 8RU6-316 8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"Fém316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 foktól 1200 fokig F€92.92
PARKER 4-2 HBZ-B Reducing Union sárgaréz Cpi x Cpi 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AD7ADZ 4CXE1 / 4-2 HBZ-B-GR 4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"FémSárgaréz-CPI (TM) x CPI (TM)1 / 2 "--40 foktól 400 fokig F€26.43
PARKER 6-4 HBZ-B Reducing Union Brass Cpi x Cpi 3/8in x 1/4in | AD7AEE 4CXE7 / 6-4 HBZ-B-GR 6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"FémSárgaréz-CPI (TM) x CPI (TM)5 / 8 "--40 foktól 400 fokig F€31.19
PARKER 8-4 HBZ-B Reducing Union Brass Cpi x Cpi 1/2in x 1/4in | AD7AEM 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR 8-4 HBZ-B1 / 2 "x 1 / 4"FémSárgaréz-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 foktól 400 fokig F€50.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4RU1-316 Reducing Union rozsdamentes acél A-lok 1/4 hüvelyk x 1/16 hüvelyk
€86.29 /Mértékegység