Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4MSC8R-316 Connect 316 Rozsdamentes acél A-lok x Apa Bspp 1/4 x 1/2in | AD7AHP 4CXV6 / 4MSC8R-316-GR

PARKER 4MSC8R-316 Connect 316 rozsdamentes acél A-lok x dugó Bspp 1/4 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7AHP Típus: 4MSC8R-316Kereszthivatkozás: 4CXV6 / 4MSC8R-316-GR
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
€186.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x Férfi BSPP
Hex méret1-1 / 16 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4MSC8N-B csatlakozó sárgaréz A-lok x M 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "Sárgaréz7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 foktól 400 fokig F€34.32
PARKER 10MSC6N-B csatlakozó sárgaréz A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Sárgaréz7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€49.01
PARKER 4-6 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Sárgaréz7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€25.10
PARKER 8-4 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/2in x 3/4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Sárgaréz3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€42.58
PARKER 8-6 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/2in x 3/8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Sárgaréz3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€39.42
PARKER 10-6 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 5/8in x 3/8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Sárgaréz7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€46.90
PARKER 10-8 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Sárgaréz7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 foktól 400 fokig F€46.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4MSC8R-316 Connect 316 rozsdamentes acél A-lok x dugó Bspp 1/4 x 1/2 hüvelyk
€186.17 /Mértékegység