Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4FBT4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AD7AHA 4CXT8 / 4FBT4N-316-GR

PARKER 4FBT4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 1/4 hüvelykes méret, SS

Raktáron
Tétel: AD7AHA Típus: 4FBT4N-316Kereszthivatkozás: 4CXT8 / 4FBT4N-316-GR
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
€161.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x FNPT
Hex méret11 / 16 "
Anyag316 SS
Csőméret1 / 4 "
StílusCső a női csőhöz
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Cső kívül Dia.1 / 4 "
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapanyagtest anyagaMax. NyomásCsőméretAlakStílusTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4MSC2N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSFém316 Stainless Steel9100 psi1 / 8 "-Cső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€33.13
PARKER 4MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Fém316 Stainless Steel7500 psi1 / 4 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€30.40
PARKER 4MSC6N-316 csőszerelvény, 1 hüvelykes méretű, két hüvelyes tömörítéssel | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSFém316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "---425 foktól 1200 fokig F€45.59
PARKER 4MSC8N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Fém316 Stainless Steel6600 psi1 / 2 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€57.44
PARKER 6MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi1 / 4 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€45.82
PARKER 6MSC6N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€49.26
PARKER 6MSC8N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi1 / 2 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€61.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4FBT4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 1/4 hüvelykes méret, SS
€161.99 /Mértékegység