Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4A-PR4-VT-SS golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AB3AVN 1RBB7

PARKER 4A-PR4-VT-SS golyóscsap, 1/4 hüvelykes méret, SS

Raktáron
Tétel: AB3AVN Modell: 4A-PR4-VT-SSKereszthivatkozás: 1RBB7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€186.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
test anyaga316 SS
Térfogat-együttható1.24
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Áramlási kapacitás1.18 Cv
Fogantyú típusaNegyedfordulat
Max. Üzemi nyomás207 Psi
Max. Nyomás3000 psi CWP
Teljes magasság1.530 "
Teljes hossz2.18 "
Gyűrű anyagaPTFE
Tömítés anyagaNitrilgumi
StílusKét hüvelyes tömörítés
Temp. Hatótávolság-10 foktól 450 fokig F
Csőméret1 / 4 "
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481803065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílustest anyagaTérfogat-együtthatóCsőméretCsatlakozás méreteKapcsolat típusaTeljes magasságTeljes hosszÁr
PARKER 6A-PR6-VT-SS golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AB3AVP 1RBB8 6A-PR6-VT-SSKét hüvelyes tömörítés316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "€350.45
PARKER 8A-PR6-VT-SS golyóscsap, 1/2 hüvelykes, SS | AB3AVQ 1RBB9 8A-PR6-VT-SSKét hüvelyes tömörítés316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "€349.77
PARKER 4Z-PR4-VT-SS golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AB3AVR 1RBC1 4Z-PR4-VT-SSEgyhengeres tömörítés316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "CPI (R)1.530 "2.18 "€196.59
PARKER 6Z-PR6-VT-SS golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AB3AVT 1RBC2 6Z-PR6-VT-SSEgyhengeres tömörítés316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "CPI (R)2.16 "2.66 "€364.39
PARKER 8Z-PR6-VT-SS golyóscsap, 1/2 hüvelykes, SS | AB3AVU 1RBC3 8Z-PR6-VT-SSEgyhengeres tömörítés316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "CPI (R)2.16 "2.88 "€367.08
PARKER 4A-PR4-VT-B golyóscsap, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | AB3AVV 1RBC4 4A-PR4-VT-BKét hüvelyes tömörítésSárgaréz1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "€198.45
PARKER 6A-PR6-VT-B golyóscsap, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | AB3AVW 1RBC5 6A-PR6-VT-BKét hüvelyes tömörítésSárgaréz3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "€257.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4A-PR4-VT-SS golyóscsap, 1/4 hüvelykes méret, SS
€186.80 /Mértékegység