Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 46F-6-6 csatlakozóaljzat, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | AC2YJW 2P188

PARKER 46F-6-6 csatlakozóaljzat, 3/8 hüvelykes, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2YJW Modell: 46F-6-6Kereszthivatkozás: 2P188
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
€84.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői csatlakozó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaLángolás x FNPT
Fáklyamenet mérete5 / 8-18
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFáklyamenet méreteFlare típusHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 46F-3-2 csatlakozóaljzat, 3/16 hüvelykes, sárgaréz | AB3TXZ 1VDV4 46F-3 2-Lángolás x FNPT3 / 8-2445 fok9 / 16 "450-2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€81.00
PARKER 46F-4-4 csatlakozóaljzat, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | AB3TYA 1VDV5 46F-4 4-Lángolás x FNPT7 / 16-2045 fok11 / 16 "450-2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€68.78
PARKER 46F-4-6 csatlakozóaljzat, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | AB3TYB 1VDV6 46F-4 6-Lángolás x FNPT7 / 16-2045 fok13 / 16 "450-2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€114.84
PARKER 46F-5-2 csatlakozóaljzat, 1/8 hüvelykes, sárgaréz | AB3TYC 1VDV7 46F-5 2-Lángolás x FNPT1 / 2-2045 fok9 / 16 "450-2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€82.09
PARKER 46F-5-4 csatlakozóaljzat, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | AB3TYD 1VDV8 46F-5 4-Lángolás x FNPT1 / 2-2045 fok11 / 16 "450-2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€95.42
PARKER 46F-6-2 csatlakozóaljzat, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | AB3TYE 1VDV9 46F-6 2-Lángolás x FNPT5 / 8-1845 fok5 / 8 "450-2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€104.85
PARKER 46F-6-8 csatlakozóaljzat, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | AB3TYF 1VDW1 46F-6 8-Lángolás x FNPT5 / 8-1845 fok1"450-2800 psi1 / 2 "3 / 8 "10€177.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 46F-6-6 csatlakozóaljzat, 3/8 hüvelykes, sárgaréz
€84.32 /csomag