Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 43F-12-12 adapter, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BTM 5WRU9

PARKER 43F-12-12 adapter, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7BTM Modell: 43F-12-12Kereszthivatkozás: 5WRU9
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
€44.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFlare x Forrasztó
Fáklyamenet mérete1 / 16-14
Flare típus45 fok
Hex méret1-1/16
Max. Nyomás550 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 43F-10-10 adapter, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXV 1VDU9 43F-10 10-7 / 8-147 / 8 "450-2800 psi5 / 8 "10€175.22
PARKER 43F-4-4 adapter, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXW 1VDV1 43F-4 4-7 / 16-207 / 16 "450-2800 psi1 / 4 "10€77.10
PARKER 43F-6-6 adapter, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXX 1VDV2 43F-6 6-5 / 8-185 / 8 "450-2800 psi3 / 8 "10€104.82
PARKER 43F-8-8 adapter, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXY 1VDV3 43F-8 8-3 / 4-163 / 4 "450-2800 psi1 / 2 "10€109.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 43F-12-12 adapter, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€44.71 /Mértékegység