Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 43F-8-8 adapter, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXY 1VDV3

PARKER 43F-8-8 adapter, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3TXY Modell: 43F-8-8Kereszthivatkozás: 1VDV3
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
€109.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFlare x Forrasztó
Fáklyamenet mérete3 / 4-16
Flare típus45 fok
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás450-2800 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 43F-10-10 adapter, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXV 1VDU9 43F-10 10-7 / 8-147 / 8 "450-2800 psi5 / 8 "10€175.22
PARKER 43F-4-4 adapter, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXW 1VDV1 43F-4 4-7 / 16-207 / 16 "450-2800 psi1 / 4 "10€77.10
PARKER 43F-6-6 adapter, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXX 1VDV2 43F-6 6-5 / 8-185 / 8 "450-2800 psi3 / 8 "10€104.82
PARKER 43F-12-12 adapter, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BTM 5WRU9 43F-12 12-1 / 16-141-1/16550 psi3 / 4 "1€44.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 43F-8-8 adapter, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€109.06 /csomag