Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 422CS021W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHP 3FDG2

PARKER 422CS021W Kézi szelepkar, 3/8 Npt, 4 utas

Raktáron
Tétel: AC9AHP Típus: 422CS021WKereszthivatkozás: 3FDG2
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
€746.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar / Fogás
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
test anyagaAlumínium
Térfogat-együttható2.9
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz6.75 "
Teljes szélesség1.25 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8482200080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / Visszatest anyagaCsőméretTemp. HatótávolságCFMTérfogat-együtthatóMax. NyomásÁr
PARKER 422CT021K Kézi szelep lábpedál 3/8 Npt 4 utas | AC9AHM 3FDF7 422CT021K2.25 "Lábpedál / rugóAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-2.9150 psi€900.83
PARKER 422CS021K Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHN 3FDG1 422CS021K1.25 "Kar / tavaszAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-2.9150 psi€720.43
PARKER 422CR021K Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHQ 3FDG3 422CR021K2.25 "Kar / tavaszAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-2.9150 psi€771.81
PARKER 422CR021W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHR 3FDG4 422CR021W2.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-2.9150 psi€791.63
PARKER 410811000 Kézi szelepváltó 1/8 Npt 4 utas | AC9ANW 3FDZ4 4108110001 / 2 "Toggle / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€352.57
PARKER 410411000 Kézi szelep gomb Return 1/8 Npt 4 utas | AC9ANX 3FDZ5 4104110001 / 2 "Gomb / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€330.55
PARKER 410931000 Kézi szelep gomb 1/8 Npt 4 utas | AC9ANY 3FDZ6 4109310001 / 2 "Gomb / KéziAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€368.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 422CS021W Kézi szelepkar, 3/8 Npt, 4 utas
€746.99 /Mértékegység