Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 421FHD-6 Union fordított 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GKP 6JLK4

PARKER 421FHD-6 Union fordított 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9GKP Modell: 421FHD-6Kereszthivatkozás: 6JLK4
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
€132.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaSárgaréz
TeljesítésSAE J512
Kapcsolat típusaLángolás x MNPS
Fáklyamenet mérete5 / 8-18
Flare típusátfordított
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás1000 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 421FHD-3 Union fordított 3/16 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GKL 6JLK1 421FHD-33 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "10€56.66
PARKER 421FHD-4 Union fordított 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GKM 6JLK2 421FHD-47 / 16-2417 / 32 "1400 psi1 / 4 "10€64.05
PARKER 421FHD-5 Union fordított 5/16 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GKN 6JLK3 421FHD-51 / 2-2019 / 32 "1200 psi5 / 16 "10€90.80
PARKER 421FHD-8 Union fordított 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GKQ 6JLK5 421FHD-83 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "10€296.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 421FHD-6 Union fordított 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag
€132.88 /csomag