Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 hüvelykes Npt Female Ss | AE6QQM 5UNG9

PARKER 4 FX-SS kereszt 1/4 hüvelykes Npt női Ss

Raktáron
Tétel: AE6QQM Modell: 4 FX-SSKereszthivatkozás: 5UNG9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€169.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás5600 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 hüvelykes Npt Female Ss | AE6QQN 5UNH0 6 FX-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€218.88
PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 hüvelykes Npt Female Ss | AE6QQP 5UNH1 8 FX-SS1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€288.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4 FX-SS kereszt 1/4 hüvelykes Npt női Ss
€169.45 /Mértékegység