Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 hüvelykes Npt Female Ss | AE6QQN 5UNH0

PARKER 6 FX-SS kereszt 3/8 hüvelykes Npt női Ss

Raktáron
Tétel: AE6QQN Modell: 6 FX-SSKereszthivatkozás: 5UNH0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€218.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás5000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 hüvelykes Npt Female Ss | AE6QQM 5UNG9 4 FX-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€169.45
PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 hüvelykes Npt Female Ss | AE6QQP 5UNH1 8 FX-SS1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€288.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6 FX-SS kereszt 3/8 hüvelykes Npt női Ss
€218.88 /Mértékegység