Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 MCN-B dugattyúcső csőméret 1/4 hüvelyk | AA9HML 1DFX5

PARKER 4-4 MCN-B apa, zárható mellbimbócső mérete 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9HML Modell: 4-4 MCN-BKereszthivatkozás: 1DFX5
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
€21.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi szoros mellbimbó
csatlakozásMNPT
Hossz1.13 "
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 4 "
Nyomás4100 PSI
típuscsőszerelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretNyomásÁr
PARKER 6-6 MCN-B dugó 3/8 hüvelykes | AA9HMM 1DFX6 6-6 MCN-B1.13 "3 / 8 "4000 PSI€27.83
PARKER 8-8 MCN-B dugós csatlakozócső 1/2 hüvelykes hatszögletű | AA9HMN 1DFX7 8-8 MCN-B1.5 "1 / 2 "3900 PSI€29.03
PARKER 2-2 MCN-B Férfi Close Nipple, Sárgaréz, 1/8 hüvelyk X 1/8 hüvelykes szerelvénycső mérete | CT7HJM 60XF91 2-2 MCN-B---€24.20
PARKER 12-12 MCN-B dugós dugattyú, sárgaréz, 3/4 hüvelykes X 3/4 hüvelykes szerelvénycsőméret, apa Npt X apa Npt | CT7HJN 60XF68 12-12 MCN-B---€134.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 MCN-B apa, zárható mellbimbócső mérete 1/4 hüvelyk
€21.24 /Mértékegység