Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-2 RB-B redukáló perselyréz 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AA9HRB 1DGE7

PARKER 4-2 RB-B szűkítő persely sárgaréz 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9HRB Modell: 4-2 RB-BKereszthivatkozás: 1DGE7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€22.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret5 / 8 "
Hossz0.86 "
Max. Nyomás3600 psi
Csőméret1 / 4 "x 1 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6-4 RB-B redukáló perselyréz 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA9HRD 1DGE9 6-4 RB-B3 / 4 "0.86 "3000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€25.88
PARKER 8-4 RB-B perselycsökkentő sárgaréz 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA9HRF 1DGF2 8-4 RB-B7 / 8 "1.11 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"€33.30
PARKER 8-6 RB-B redukáló perselyréz 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA9HRG 1DGF3 8-6 RB-B7 / 8 "1.11 "2800 psi1 / 2 "x 3 / 8"€32.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-2 RB-B szűkítő persely sárgaréz 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk
€22.01 /Mértékegység