Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4 / 150-19-DX szűrőelem 4HET3 4HET6 - PK4 | AE2NMT 4YPP4

PARKER 4/150-19-DX szűrőelem 4HET3 4HET6 - PK4 típushoz

Raktáron
Tétel: AE2NMT Modell: 4/150-19-DXKereszthivatkozás: 4YPP4

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€807.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét
Áramlási sebesség596 scfm
Használatra OnOlaj / víz szűrő
Készletszámmal történő használatra4HET3, 4HET6
Max. Hőmérséklet175 F
Media TypeMikroszálas
um0.01
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességumPkg. Menny.Ár
PARKER 10H04-023 x 10 szűrőelem 1 mikron 16 SCFM - PK10 | AD7THD 4GEW8 10H04-023 x 1016 scfm110€298.31
PARKER 4/100-12-DX szűrőelem pneumatikus olaj/víz - PK4 | AE2NMQ 4YPN7 4 / 100-12-DX145 scfm0.014€401.89
PARKER 4 / 100-18-DX szűrőelem AD7YQM PK4 | AE2NMR 4YPP1 4 / 100-18-DX316 scfm0.014€807.53
PARKER 924929 elemjelző F/kimeneti szűrő 5/10Mf-hez | CT7ERM 24KK60 924929--1€208.82
PARKER G01280 szűrőelem | CT7ERN 24KK90 G01280--1€886.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4/150-19-DX szűrőelem 4HET3 4HET6 - PK4 típushoz
€807.53 /csomag