Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 3GF-5 tömítő motorháztető, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BTT 5WRV5

PARKER 3GF-5 tömítő motorháztető, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7BTT Modell: 3GF-5Kereszthivatkozás: 5WRV5
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
€38.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítse a motorháztetőt
test anyagaRéz
Kapcsolat típusaFellobbanás
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1200 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 3GF-4 tömítő motorháztető, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BTR 5WRV4 3GF-41400 psi1 / 4 "10€23.39
PARKER 3GF-6 tömítő motorháztető, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BTU 5WRV6 3GF-61000 psi3 / 8 "10€37.15
PARKER 3GF-8 tömítő motorháztető, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BTV 5WRV7 3GF-8750 psi1 / 2 "10€32.79
PARKER 3GF-10 tömítő motorháztető, 5/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BTW 5WRV8 3GF-10650 psi5 / 8 "10€60.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 3GF-5 tömítő motorháztető, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€38.26 /csomag