Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 364PTC-6-6-5/32 Union Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA7ZYV 16W615

PARKER 364PTC-6-6-5/32 Union Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 hüvelyk – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA7ZYV Model: 364PTC-6-6-5/32Kereszthivatkozás: 16W615
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
€498.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
Hossz1.99 "
Nyomás250 PSI
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Csőméret3/8 x 3/8 x 5/32 "
típusDOT illesztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTemp. HatótávolságCsőmérettípusÁr
PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In | AA3GLD 11K694 164PMT-62.42 "-40-200 F fok3 / 8 "Nyomja meg a Csatlakozás gombot€31.64
PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 In | AA3GLE 11K695 164PMT-6-6-42.42 "-40-200 F fok3/8 x 1/4 "Nyomja meg a Csatlakozás gombot€63.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 364PTC-6-6-5/32 Union Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 hüvelyk – 10 db-os csomag
€498.79 /csomag