Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07800.019.0050 Socket Set Screw Cone 10-24 X 1/2, 100PK | AB8FZN 25J796

APPROVED VENDOR U07800.019.0050 Aljzatkészlet Csavarkúp 10-24 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FZN Modell: U07800.019.0050Kereszthivatkozás: 25J796
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
€45.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.19 "
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret10-24
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1242
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.019.0050 Aljzatkészlet Csavarkúp 10-24 X 1/2, 100PK
€45.17 /csomag