Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In | AA3GLD 11K694

PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In

Raktáron
Tétel: AA3GLD Modell: 164PMT-6Kereszthivatkozás: 11K694
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
€31.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
Age GroupFelnőtt
színekSárgaréz
csatlakozásCső x Cső x Cső
TömítőanyagBuna N.
nemEgynemű
Hossz2.42 "
AnyagSárgaréz
Nyomás250 PSI
Méret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Csőméret3 / 8 "
típusNyomja meg a Csatlakozás gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTemp. HatótávolságCsőmérettípusPkg. Menny.Ár
PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 In | AA3GLE 11K695 164PMT-6-6-42.42 "-40-200 F fok3/8 x 1/4 "Nyomja meg a Csatlakozás gombot1€63.46
PARKER 364PTC-6-6-5/32 Union Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA7ZYV 16W615 364PTC-6-6-5/321.99 "-40 foktól 200 fokig F3/8 x 3/8 x 5/32 "DOT illesztés10€498.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In
€31.64 /Mértékegység