PARKER 318P-4N Barbed Fitting, 1/4 Inch Thread Size, Polyethylene

Tétel: BT7LJW Model: 318P-4N
€1.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőhegesztés
SzerelőanyagFehér nylon
Max. Üzemi nyomás125 psi
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
AlakHex dugó
StílusFérfi pipa
Menetméret1 / 4 "

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelőanyagMax. Üzemi nyomásMin. Működési hőmérsékletAlakStílusMenetméretÁr
PARKER N5ME4 kompressziós szerelvény, 5/16 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCR 2GUZ4 N5ME4-300 psi-40 ° C90 fokos könyökCső a csőhöz-€5.75
PARKER P2UCB2 tüskés idom, 1/8 hüvelykes menetméret, polietilén | BT4WFT P2UCB2polietilén125 psi-12 ° CUnion csatlakozóHorgas vég1 / 8 "€1.22
ajánlatkérés
PARKER P6MCB4 tüskés idom, 3/8 hüvelykes menetméret, polietilén | BT6BXW P6MCB4polietilén125 psi-12 ° CFérfi ConnectorHorgas vég3 / 8 "€0.80
ajánlatkérés
PARKER P6MEB4 tüskés idom, 3/8 hüvelykes menetméret, fehér nejlon | BT6BYC P6MEB4polietilén125 psi-12 ° CFérfi könyökHorgas vég3 / 8 "€1.53
ajánlatkérés
PARKER P3MCB2 tüskés idom, 3/16 hüvelykes menetméret, polietilén | BT6JFD P3MCB2polietilén125 psi-12 ° CConnectorHorgas vég3 / 16 "€0.86
ajánlatkérés
PARKER P3MCB4 tüskés idom, 3/16 hüvelykes menetméret, polietilén | BT6JFG P3MCB4polietilén125 psi-12 ° CConnectorHorgas vég3 / 16 "€0.92
ajánlatkérés
PARKER P3TUB3 tüskés idom, 3/16 hüvelykes menetméret, polietilén | BT7HAF P3TUB3polietilén125 psi-12 ° CTee UnionHorgas vég3 / 16 "€1.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 318P-4N Barbed Fitting, 1/4 Inch Thread Size, Polyethylene
€1.11 /Mértékegység