Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N5ME4 kompressziós szerelvény, 5/16 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCR 2GUZ4

PARKER N5ME4 kompressziós szerelvény, 5/16 hüvelykes külső átmérő, nejlon

Raktáron
Tétel: AB9ZCR Modell: N5ME4Kereszthivatkozás: 2GUZ4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőhegesztés
AlapanyagMűanyag
test anyagaNejlon
Tömörítési menetméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaTömörítés x MNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Gyűrű anyaga302 SS
Alak90 fokos könyök
StílusCső a csőhöz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Cső kívül Dia.5 / 16 "
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelőanyagMax. Üzemi nyomásMin. Működési hőmérsékletAlakStílusMenetméretÁr
PARKER P2UCB2 tüskés idom, 1/8 hüvelykes menetméret, polietilén | BT4WFT P2UCB2polietilén125 psi-12 ° CUnion csatlakozóHorgas vég1 / 8 "€1.22
ajánlatkérés
PARKER P6MCB4 tüskés idom, 3/8 hüvelykes menetméret, polietilén | BT6BXW P6MCB4polietilén125 psi-12 ° CFérfi ConnectorHorgas vég3 / 8 "€0.80
ajánlatkérés
PARKER P6MEB4 tüskés idom, 3/8 hüvelykes menetméret, fehér nejlon | BT6BYC P6MEB4polietilén125 psi-12 ° CFérfi könyökHorgas vég3 / 8 "€1.53
ajánlatkérés
PARKER P3MCB2 tüskés idom, 3/16 hüvelykes menetméret, polietilén | BT6JFD P3MCB2polietilén125 psi-12 ° CConnectorHorgas vég3 / 16 "€0.86
ajánlatkérés
PARKER P3MCB4 tüskés idom, 3/16 hüvelykes menetméret, polietilén | BT6JFG P3MCB4polietilén125 psi-12 ° CConnectorHorgas vég3 / 16 "€0.92
ajánlatkérés
PARKER P3TUB3 tüskés idom, 3/16 hüvelykes menetméret, polietilén | BT7HAF P3TUB3polietilén125 psi-12 ° CTee UnionHorgas vég3 / 16 "€1.53
ajánlatkérés
PARKER P3UCB3 tüskés idom, 3/16 hüvelykes menetméret, polietilén | BT7HAG P3UCB3polietilén125 psi-12 ° CUnion csatlakozóHorgas vég3 / 16 "€1.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N5ME4 kompressziós szerelvény, 5/16 hüvelykes külső átmérő, nejlon
€5.75 /Mértékegység