PARKER 302-16-BX hidraulika tömlő 1 hüvelyk 50 láb | AB6DRT 21A750

PARKER 302-16-BX hidraulika tömlő 1 hüvelyk 50 láb

Raktáron
Tétel: AB6DRT Modell: 302-16-BXKereszthivatkozás: 21A750

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,203.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret16
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.5 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat12 "
Üzemi nyomás2400 psi
ErősítésAcél
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.583
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód4009210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságDash méretTömlő belül Dia.típusVákuum besorolásaTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÁr
PARKER 302-4-BX hidraulikus tömlő 1/4 hüvelyk 50 láb | AB6DRM 21A745 302-4-BX-40-től 212 F-ig41 / 4 "Tömeg-50 láb.0.59 "4"€723.99
PARKER 302-8-BX hidraulika tömlő 1/2 hüvelyk 50 láb | AB6DRP 21A747 302-8-BX-40-től 212 F-ig81 / 2 "Tömeg-50 láb.0.88 "7"€992.53
PARKER 302-10-BX hidraulika tömlő 5/8 hüvelyk 50 láb | AB6DRQ 21A748 302-10-BX-40-től 212 F-ig105 / 8 "Tömeg-50 láb.1"8"€1,334.34
PARKER 471ST-4-RL hidraulika tömlő 1/4 hüvelykes | AF9ARE 29TJ92 471ST-4-RL-40 foktól 212 fokig41 / 4 "Többcélú28 hüvelyk Hg1 láb növekmény 50 folyamatos lábig0.51 "2"€19.92
PARKER 471ST-16-RL hidraulika tömlő 1 hüvelykes | AF9ARH 29TJ96 471ST-16-RL-40 foktól 212 fokig161"Többcélú24 hüvelyk Hg1 láb növekmény 50 folyamatos lábig1.4 "6"€56.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 302-16-BX hidraulika tömlő 1 hüvelyk 50 láb
€2,203.00 /Mértékegység