Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2Z-MB2XPFA-BP sárgaréz szelep 3 utas kompresszió x tömörítés x kompresszió 1/8 hüvelyk | AB3APF 1RAK5

PARKER 2Z-MB2XPFA-BP sárgaréz golyósszelep 3 utas kompresszió x kompresszió x kompresszió 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3APF Típus: 2Z-MB2XPFA-BPKereszthivatkozás: 1RAK5
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
€284.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaComp. x Össz. x Össz.
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás2500 psi WOG
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaAFP
Szár anyagaASTM A276 316. típus
Szár típusa12 "x 51"
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Csőméret1 / 8 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásKikötőCsőméretÁr
PARKER 2A-MB2XPFA-BP sárgaréz gömbcsap 3-utas kompresszió x tömörítés x kompresszió 1/8 hüvelyk | AB3ANX 1RAH7 2A-MB2XPFA-BP2500 psi WOGTele1 / 8 "€299.89
PARKER 4A-MB4XPFA-BP sárgaréz szelep 3 utas kompresszió x tömörítés x kompresszió 1/4 hüvelyk | AB3ANY 1RAH9 4A-MB4XPFA-BP2500 psi WOGTele1 / 4 "€254.75
PARKER 6A-MB6XPFA-BP sárgaréz szelep 3 utas kompressziós x kompressziós x kompressziós 3/8 hüvelykes | AB3ANZ 1RAJ2 6A-MB6XPFA-BP3000 psi WOGStandard 3 / 8 "€482.95
PARKER 4Z-MB4XPFA-BP sárgaréz szelep 3 utas kompresszió x tömörítés x kompresszió 1/4 hüvelyk | AB3APG 1RAK7 4Z-MB4XPFA-BP2500 psi WOGTele1 / 4 "€298.99
PARKER 6Z-MB6XPFA-BP sárgaréz szelep 3 utas kompressziós x kompressziós x kompressziós 3/8 hüvelykes | AB3APJ 1RAK9 6Z-MB6XPFA-BP3000 psi WOGTele3 / 8 "€424.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2Z-MB2XPFA-BP sárgaréz golyósszelep 3 utas kompresszió x kompresszió x kompresszió 1/8 hüvelyk
€284.58 /Mértékegység