Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 22-CHBHH-006-1 Mini kapszula fél 0.25 Gpm 0.6 mikron | AD9AAH 4NVX1

PARKER 22-CHBHH-006-1 Mini kapszula fél 0.25 Gpm 0.6 mikron

Raktáron
Tétel: AD9AAH Modell: 22-CHBHH-006-1Kereszthivatkozás: 4NVX1
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
€173.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini kapszula
Csatlakozás mérete1/2 "tömlőszár
Átmérő2.72
Bemeneti csatlakozás1/2 "tömlőszár
Hossz5.66 "
Max. Folyam0.25 GPM
Max. Üzemi nyomás70 psi
Max. Nyomás70 psi
Max. Vízhőmérséklet.75 F
um0.60
Kimeneti csatlakozás1/2 "tömlőszár
Pórusméret0.60 mikron
Méretfél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteHosszumÁr
PARKER 22-CHBHH-012-1 Mini kapszula fél 0.25 Gpm 1.2 mikron | AD9AAJ 4NVX4 22-CHBHH-012-11/2 "tömlőszár5.66 "1.20€165.48
PARKER 22-CHBJJ-050-1 Mini kapszula fél 0.25 Gpm 5 mikronos | AD9AAL 4NVY1 22-CHBJJ-050-11/2 "(M) NPT5.28 "5€162.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 22-CHBHH-006-1 Mini kapszula fél 0.25 Gpm 0.6 mikron
€173.01 /Mértékegység