Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-2 RA-SS redukáló adapter rozsdamentes acél | AE6QQL 5UNG7

PARKER 2-2 RA-SS redukáló adapter rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6QQL Modell: 2-2 RA-SSKereszthivatkozás: 5UNG7
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
€28.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret5 / 8 "
Max. Nyomás6400 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 RA-SS redukáló adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99 4-4 RA-SS316 Stainless SteelMNPT x FNPT3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€42.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-2 RA-SS redukáló adapter rozsdamentes acél
€28.27 /Mértékegység