Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 RA-SS redukáló adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99

PARKER 4-4 RA-SS redukáló adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 6600 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GWV Modell: 4-4 RA-SSKereszthivatkozás: 20YZ99
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
€42.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyaga316 Stainless Steel
Osztálycsőszerelés
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás6600 psi
Max. Gőznyomás6600 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.1 / 4 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2-2 RA-SS redukáló adapter rozsdamentes acél | AE6QQL 5UNG7 2-2 RA-SSRozsdamentes acélFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€28.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 RA-SS redukáló adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 6600 Psi
€42.07 /Mértékegység