Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1BF1-B Hátsó érvég sárgaréz A-lok 1/16 hüvelykes | AF7GKY 20YX67

PARKER 1BF1-B Hátsó érvég sárgaréz A-lok 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GKY Modell: 1BF1-BKereszthivatkozás: 20YX67

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€4.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza Ferrule
AlapanyagSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1 / 16 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Max. Nyomás5400 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 3BF3-B Hátsó érvég sárgaréz A-lok 3/16 hüvelykes | AF7GMP 20YY06 3BF3-B3 / 16 "3500 psi3 / 16 "€3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1BF1-B Hátsó érvég sárgaréz A-lok 1/16 hüvelyk
€4.86 /Mértékegység