Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 17L34BE légvezeték-kenő, 1/2 hüvelykes, 90 PCM, polikarbonát | AB6KGY 21U830

PARKER 17L34BE légvezeték-kenő, 1/2 hüvelykes, 90 PCM, polikarbonát

Raktáron
Tétel: AB6KGY Típus: 17L34BEKereszthivatkozás: 21U830
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
€336.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégvezeték-kenő
Beállítás típusaCsavarhúzó
test anyagacink
Tál anyagacink
Tál mérete6 oz.
KupolaPolikarbonát
Magasság9.09 "
GombMűanyag
Hossz3.24 "
Anyagcink
Max. Folyam90 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 F
NPT1 / 2 "
Olajkapacitás6 oz.
Teljes magasság9.09 "
Teljes hossz3.24 "
Teljes szélesség3.25 "
Cső fut (Ft.)100
Csőméret1 / 2 "NPT
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Prep-Air II mikroködös kenőanyag ideális pneumatikus rendszerekhez, hogy arányos olajszállítást biztosítson széles légáramlási tartományban
    • Precíziós tűszelep a szállítási sebesség beállításához és nitril tömítések az olajállósághoz
    • Tiszta látókupolával rendelkezik a folyadékszint-ellenőrzéshez 360 fokos láthatósággal
    • Nagy átfolyású NPT port akár 90 scfm áramlási sebesség biztosításához, valamint alacsony és nagy áramlású alkalmazások kezelésére állandó vagy változó légáramlás mellett

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTál méreteMagasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzélességHosszÁr
PARKER 16L14BE légvezeték-kenőgép 1/4 hüvelyk | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€291.72
PARKER 16L24BE 3/8 hüvelykes légvezeték-kenő | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€295.02
PARKER 16L34BE légvezeték-kenőgép 1/2 hüvelyk | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€296.80
PARKER 17L44BE 3/4 hüvelykes légvezeték-kenő | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€324.24
PARKER L606-06W / M8 3/4 hüvelykes légvezeték-kenő | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€517.24
PARKER L606-08W / M8 légvezeték-kenő 1 hüvelyk | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€527.34
PARKER L606-12W/M8 légvezeték-kenő, 1-1/2 hüvelykes, cink, polikarbonát kupola | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€539.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 17L34BE légvezeték-kenő, 1/2 hüvelykes, 90 PCM, polikarbonát
€336.37 /Mértékegység