Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 16-7B gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4WBU 30N356

PARKER 16-7B gyorscsatoló, 1/2 hüvelykes méretű, 300 Psi, acél

Raktáron
Tétel: AC4WBU Modell: 16-7BKereszthivatkozás: 30N356
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
€75.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Barb méret3 / 4 "
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaTömlőhegy
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Csere típusaAutóipar, Tru-Flate
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Folyam110 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagBarb mérettest anyagaMax. FolyamCsőméretMenetméretMenet típusaTestméretÁr
PARKER 24 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, acél | AC4VXB 30N247 24Acél-Acél50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "férfi3 / 8 "€55.28
PARKER 24-5B gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4VXC 30N248 24-5BAcél3 / 8 "Acél50 cfm---3 / 8 "€64.40
PARKER 24-5BP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4VXD 30N249 24–5 BPAcél3 / 8 "Acél50 cfm---3 / 8 "€58.55
PARKER 24-6B gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4VXE 30N250 24-6BAcél1 / 2 "Acél50 cfm---3 / 8 "€74.64
PARKER 24C gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, acél | AC4VXF 30N251 24CAcél-Acél50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "férfi3 / 8 "€57.74
PARKER 24F gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes menetméret, acél | AC4VXG 30N252 24FAcél-Acél50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "férfi3 / 8 "€50.06
PARKER 25 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, acél | AC4VXH 30N253 25Acél-Acél50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "3 / 8 "€45.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 16-7B gyorscsatoló, 1/2 hüvelykes méretű, 300 Psi, acél
€75.56 /Mértékegység