Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 155F-5 Uniós könyök, 90 fok, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UDJ 1VEC2

PARKER 155F-5 Union könyök, 90 fok, 5/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3UDJ Modell: 155F-5Kereszthivatkozás: 1VEC2
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
€134.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFáklya x Fáklya
Fáklyamenet mérete1 / 2-20
Flare típus45 fok
Max. Nyomás450-2800 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 155F-4 Uniós könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YHY 2P167 155F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€109.06
PARKER 155F-6 Uniós könyök, 90 fokos, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHZ 2P168 155F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "10€114.87
PARKER 155F-8 Uniós könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YJA 2P169 155F-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10€162.27
PARKER 155F-10 Uniós könyök, 90 fok, 5/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YJB 2P170 155F-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€275.70
PARKER 155F-3 Uniós könyök, 90 fok, 3/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BTN 5WRV0 155F-33 / 8-241900 psi3 / 16 "1€27.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 155F-5 Union könyök, 90 fok, 5/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€134.47 /csomag