Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 150F-8-6 női könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKL 2P202

PARKER 150F-8-6 női könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2YKL Modell: 150F-8-6Kereszthivatkozás: 2P202
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
€173.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaLángolás x FNPT
Fáklyamenet mérete3 / 4-16
Flare típus45 fok
Max. Nyomás750 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 150F-5-4 női könyök, 90 fokos, sárgaréz | AB3UDB 1VEB2 150F-5 4-1 / 2-20450-2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€224.36
PARKER 150F-6-4 női könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UDC 1VEB4 150F-6 4-5 / 8-18450-2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€147.17
PARKER 150F-4-2 női könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKG 2P198 150F-4 2-7 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€59.29
PARKER 150F-4-4 női könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKH 2P199 150F-4 4-7 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€137.06
PARKER 150F-6-6 női könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKJ 2P200 150F-6 6-5 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "10€157.54
PARKER 150F-6-8 női könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKK 2P201 150F-6 8-5 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "10€326.98
PARKER 150F-8-8 női könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKM 2P203 150F-8 8-3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "10€177.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 150F-8-6 női könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€173.09 /csomag