Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 150F-5-4 női könyök, 90 fokos, sárgaréz | AB3UDB 1VEB2

PARKER 150F-5-4 női könyök, 90 fok, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3UDB Modell: 150F-5-4Kereszthivatkozás: 1VEB2
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
€224.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaLángolás x FNPT
Fáklyamenet mérete1 / 2-20
Flare típus45 fok
Max. Nyomás450-2800 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 150F-6-4 női könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UDC 1VEB4 150F-6 4-5 / 8-18450-2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€147.17
PARKER 150F-4-2 női könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKG 2P198 150F-4 2-7 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€59.29
PARKER 150F-4-4 női könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKH 2P199 150F-4 4-7 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€137.06
PARKER 150F-6-6 női könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKJ 2P200 150F-6 6-5 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "10€157.54
PARKER 150F-6-8 női könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKK 2P201 150F-6 8-5 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "10€326.98
PARKER 150F-8-6 női könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKL 2P202 150F-8 6-3 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "10€173.09
PARKER 150F-8-8 női könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKM 2P203 150F-8 8-3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "10€177.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 150F-5-4 női könyök, 90 fok, sárgaréz
€224.36 /csomag