Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 144F-6 Union Tee, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHV 2P164

PARKER 144F-6 Union Tee, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Cikkszám: AC2YHV Modell: 144F-6Kereszthivatkozás: 2P164

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€161.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFellobbanás
Fáklyamenet mérete5 / 8-18
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1000 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 10ET10-B Union Tee sárgaréz A-lok x A-lok x A-lok 5/8in | AB2ZVE 1PZU9 10ET10-BSárgarézA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1"--40 foktól 400 fokig F5 / 8 "1€128.73
PARKER 10-10-10 JBZ-B Union Tee sárgaréz Cpi x Cpi x Cpi 5/8in | AB3 ÉS 1RAA3 10-10-10 JBZ-BSárgarézCPI(TM) x CPI(TM) x CPI(TM)-1"--40 foktól 400 fokig F5 / 8 "1€136.80
PARKER 144F-3 Union Tee, 3/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TZC 1VDY4 144F-3SárgarézFellobbanás3 / 8-24-450-2800 psi-65 foktól 250 fokig F3 / 16 "10€133.40
PARKER 144F-5 Union Tee, 5/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TZD 1VDY5 144F-5SárgarézFellobbanás1 / 2-20-450-2800 psi-65 foktól 250 fokig F5 / 16 "10€257.15
PARKER 12ET12-316-GR Union Tee 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok x A-lok 3/4in | AC2JBM 2KKZ1 / 12ET12-316 12ET12-316-GR316 Stainless SteelA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 "--425 foktól 1200 fokig F3 / 4 "1€283.72
PARKER 16ET16-316-GR Union Tee 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok x A-lok 1in | AC2JBN 2KKZ2 / 16ET16-316 16ET16-316-GR316 Stainless SteelA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1.375 "--425 foktól 1200 fokig F1"1€607.11
PARKER 144F-4 Union Tee, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHU 2P163 144F-4SárgarézFellobbanás7 / 16-20-1400 psi-65 foktól 250 fokig F1 / 4 "10€77.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 144F-6 Union Tee, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€161.99 /csomag