Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10643-20-20 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1 hüvelyk belső átmérő, acél | AB6DTM 21A768

PARKER 10643-20-20 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1 hüvelykes belső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: AB6DTM Modell: 10643-20-20Kereszthivatkozás: 21A768

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€176.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret20
befejezcink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
Hex méret2"
tömlő1-1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1-1 / 4 "
JIC szál (in.)1-5/8-12
Hossz3.94 "
AnyagAcél
Kikötő1-1 / 4 "
SAE peremméret (hüvelyk)1-1/4
AlakEgyenes
StílusNői JIC 37 fokos forgatható
Menetméret1-5 / 8x12 "
típusCrimp, női JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7245
Hajó magassága (cm)5.96
Hajó hossza (cm)10.01
Hajószélesség (cm)5.96
HS-kód8412909085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus krimpelőszerelvény acélszerkezettel, hidraulikus folyadékok szabályozására, legfeljebb 3000 psi nyomással
    • Betartja a SAE 100R2 szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőDash méretSzerelvény típusaAlakStílusMenetmérettípusHex méretÁr
PARKER 10643-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható1 / 2x20 "Crimp, női JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható3 / 4x16 "Crimp, női JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€64.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10643-20-20 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1 hüvelykes belső átmérő, acél
€176.51 /Mértékegység