Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10643-16-16 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1 hüvelyk belső átmérő, acél | AB6DTK 21A766

PARKER 10643-16-16 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1 hüvelykes belső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: AB6DTK Modell: 10643-16-16Kereszthivatkozás: 21A766
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
€90.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret16
befejezcink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
Hex méret1-1 / 2 "
tömlő1"
Tömlő belül Dia.1"
JIC szál (in.)1-5/16-12
Hossz3.62 "
AnyagAcél
SAE peremméret (hüvelyk)1
AlakEgyenes
StílusNői JIC 37 fokos forgatható
Menetméret1-5 / 16x12 "
típusCrimp, női JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)4.89
Hajó hossza (cm)9.19
Hajószélesség (cm)4.89
HS-kód8412909085
Származási országUS

Termék részletek:

A Parker 10643-16-16 hidraulikus tömlőszerelvényt JIC csatlakozásokhoz tervezték ipari és hidraulikus alkalmazásokban. Kőolaj alapú folyadékokhoz és kenőolajokhoz használják.

Jellemzők:

  • Acélból készült a szilárdság, a tartósság és a kopásállóság érdekében a nagynyomású alkalmazásokban.
  • A hidraulikatömlő Parker krimpelő berendezéssel van rögzítve az állandó csatlakozás érdekében.
  • Egyrészes kialakítása kiküszöböli a bonyolultságot és a szivárgási útvonalat, és lehetővé teszi az elforgatható szerelvénymozgást a könnyű összeszerelés érdekében.
  • A Parker No-Skive tömlőivel együtt használva ez a szerelvény a külső tömlőburkolat eltávolítása nélkül is összeszerelhető, így kiküszöbölhető a túl hosszú/rövid csúszás miatti idő előtti tömlőhibák.

Szabványok és jóváhagyások:

  • SAE 100R2

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a JIC-szerelvény?

A. A JIC (Joint Industry Council) idom egy 37 fokos kihajlású ülőfelülettel és párhuzamos menetekkel megmunkált kompressziós szerelvény. Ennek eredményeként jobb tömítőképességet biztosít, és ellenáll a nagyobb üzemi nyomásoknak.

K. Mi a Parkcrimp krimperek célja?

V. Ezek a krimpelőberendezések erősen préselik a hidraulikatömlőt, így szoros tömítést és kiváló tartóerőt biztosítanak. Ez a folyamat állandóvá teszi a csatlakozást, és így a tömlőt nem lehet újra felhasználni más alkalmazásokhoz.

K. Használható ez a szerelvény korrozív környezetben?

V. Igen, ennek a hidraulikus tömlőszerelvénynek a rozsdamentes acél változata használható erősen korrozív környezetben.

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőDash méretSzerelvény típusaAlakStílusMenetmérettípusHex méretÁr
PARKER 10643-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható1 / 2x20 "Crimp, női JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható3 / 4x16 "Crimp, női JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€64.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10643-16-16 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1 hüvelykes belső átmérő, acél
€90.92 /Mértékegység