Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1/8 MRO-S póló, acél, 1/8 hüvelyk X 1/8 hüvelyk X 1/8 hüvelykes szerelvény csőméret | CV3XBP 60UV70

PARKER 1/8 MRO-S póló, acél, 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelykes illesztési csőméret

Raktáron
Tétel: CV3XBP Modell: 1/8 MRO-SKereszthivatkozás: 60UV70

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€18.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCsőméretTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásÁr
PARKER 4FBT4N-B Tee sárgaréz A-LOK x F 1/4 hüvelykes | AF7GMZ 20YY15 4FBT4N-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi€82.73
PARKER 4FRT2N-316 póló rozsdamentes acél A-LOK x F 1/4 hüvelyk x 11/8 hüvelyk | AF7GNB 20YY17 4FRT2N-316-425 foktól 1200 fokig FRozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi€182.04
PARKER 4MRT4N-S Tee szénacél A-LOK x M 1/4 hüvelyk | AF7GNM 20YY27 4MRT4N-S-20 foktól 800 fokig FSzénacélSzénacél1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi€97.10
PARKER 6FBT4N-B póló sárgaréz A-LOK x F 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF7GPW 20YY59 6FBT4N-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi€100.02
PARKER VS176NTA-4-2 Adapter Tee, sárgaréz | CP2DQP 48LY19 VS176NTA-4-2--------€75.96
PARKER 1 MMO-B póló, sárgaréz, 1 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1 hüvelyk, illesztési csőméret | CV3WKP 60UT13 1 MMO-B--------€257.60
PARKER 1/2 RRS-B póló, sárgaréz, 1/2 hüvelyk X 1/2 hüvelyk X 1/2 hüvelykes szerelvénycső mérete | CV3WKQ 60UT82 1/2 RRS-B--------€127.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1/8 MRO-S póló, acél, 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelykes illesztési csőméret
€18.90 /Mértékegység